Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LaCie Big Disk Extreme+ Dual 301199EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  257-864733
Hersteller:  LaCie
Herst.-Nr.:  301199EK
EAN:  3660619311996
LaCie Big Disk Extreme+ Dual - Festplatte - 1 TB - extern - FireWire / FireWire 800 / Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 32 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.3 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Vertikales Gestell
Enthaltene Kabel
1 x IEEE 1394b-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) ¦ 2 x IEEE 1394-Kabel - FireWire 400 (6 zu 6 Pin) ¦ 1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, SilverKeeper, Lacie Backup Software, EMC Retrospect Express
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
MacOS X 10.2.8 oder höher - PowerPC G4 - RAM 128 MB ¦ Windows 2000/XP/Vista - 500 MHz - RAM 128 MB
Festplatte
Schnittstellen Typ
IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Leistung
Positionierungszeit
10 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
800 Mbit/s (FireWire 800) / 400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
90 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
FireWire 800 : 90 MB/s ¦ Hi-Speed USB : 34 MB/s ¦ FireWire : 40 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Disdata
€ 5,25*
€ 180,60*
6 Tage
€ 2,69*
€ 225,61*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
62702
€ 31,78*
€ 37,82
Sonstiges
Hama
78339
€ 10,67*
€ 12,70
Sonstiges
Qlty
Z13358Z
€ 18,16*
€ 21,61
Sonstiges
Sharkoon
4044951008209
€ 35,86*
€ 42,67
Sonstiges
Sharkoon
4044951007783
€ 33,16*
€ 39,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG