Tandberg StorageLoader VXA-320 - Tape Autoloader - 1.6 TB / 3.2 TB - Einschübe: 10 - VXAtape ( 160 GB / 320 GB ) - VXA-320 - FireWire 800 - Rack - einbaufähig - 1U - Barcodeleser
Allgemein | Breite | 44.8 cm |
 | Tiefe | 68.6 cm |
 | Höhe | 4.4 cm |
 | Gewicht | 10.4 kg |
 | Gerätetyp | Tape Autoloader - VXAtape |
 | Art | Rack - einbaufähig - 1U |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, Fernverwaltungsadapter |
 | Schnittstellentyp | IEEE 1394b (FireWire 800) |
 | Aufnahmestandard | VXA-320 |
 | Austauschbare Medien - Kapazität | 10 |
 | Average Media Exchange Time | 22 Sek |
 | Gesamtspeicherkapazität | 1.6 TB (nativ) / 3.2 TB (komprimiert) |
 | Hauptfunktionen | Barcodeleser |
 | Unterstützte Bandlaufwerke | VXA-320 |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x IEEE 1394b (FireWire 800) ( Eingang ) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x IEEE 1394b (FireWire 800) ( Ausgabe ) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x Ethernet 10Base-T ( Verwaltung ) - RJ-45 |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CSA, UL, FCC, RoHS, CISPR |
 | MTBF | 300,000 Stunde(n) |
 | Rackmontagesatz | Inbegriffen |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 35 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Wechselplatte | Typ | VXAtape |
 | Puffergröße | 8 MB |
 | Kapazität | 160 GB (nativ) / 320 GB (komprimiert) |
 | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 95 Sek |
 | Aufnahmestandard | VXA-2, VXA-320, VXA-172 |
 | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 24 MBps ( 86 GB/Stunde ) |
 | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 12 MBps ( 43 GB/Stunde ) |
 | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | VXA-X10, VXA-X6, VXA-X23 |