Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-726053000 Herst.-Nr.: 8230-10022-51 EAN: 0613570222217 |
| |
|
|  |  |
 | Pinnacle PCTV DVB-T Stick Ultimate - DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Holländisch |  | Gerätetyp | DVB-T-Empfänger |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang - IEC-Anschluss | Verschiedenes | Zubehör | TV-Antenne, Fernbedienung | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Pinnacle TVCenter Pro, Pinnacle DistanTV |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP - Pentium III - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 5 GB ¦ Windows Vista - Pentium III - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 5 GB |  | Systemanforderungen/Windows Vista | Certified for Windows Vista | Video | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | USB 2.0-Kompatibilität, Fernbedienung, Timeshift-Funktion, Electronic Program Guide |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, DVB, DivX | Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner - integriert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 49,99* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 50,77* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 50,79* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 54,28* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 55,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 37,74* | € 44,91 | Ähnlich |  | | | € 2.246,13* | € 2.672,89 | Ähnlich |  | | | € 2.246,13* | € 2.672,89 | Ähnlich |  | | | € 1.733,13* | € 2.062,42 | Ähnlich |  | | | € 2.032,40* | € 2.418,56 | Ähnlich |  | | | € 1.171,22* | € 1.393,75 | Ähnlich |  | | | € 459,12* | € 546,35 | Ähnlich |  | | | € 73,96* | € 88,01 | Ähnlich |  | | | € 60,52* | € 72,02 | Ähnlich |  | | | € 47,81* | € 56,89 | Ähnlich |  | | | € 60,75* | € 72,29 |
|  |  |
|
 |
|
|