Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-722274000 Herst.-Nr.: SDMX10R-8192K-E70 EAN: 0619659039103 |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk Sansa View - Digital Player / Radio - Flash 8 GB - MP3 - Videowiedergabe -Anzeige: 2.4" Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Digital Player / Radio |  | Unterstützte PC-Schnittstelle | Hi-Speed USB |  | Digitalplayertyp | Flash-basiert |  | Digital Player-Funktionen | Voicerecorder | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Hi-Speed USB-Anschluss |  | Softwareanforderungen | Windows Media Player 10 | Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Mitgelieferte Anzahl | 1 | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut | Audiosystem | Kapazität | 8 GB |  | Funktionen | Eingebautes FM-Radio, Sprachaufzeichnung, USB 2.0-Kompatibilität |  | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Digitale Speichermedien | Flash Memory - integriert |  | Unterstützte Flash Memory-Karten | MicroSD |  | Digitalfoto-Wiedergabe | Ja |  | Unterstützte Digitalfotostandards | JPEG |  | Digitale Videowiedergabe | Ja | Eingebaute Anzeige | Farbtiefe | 65.536 Farben |  | Auflösung | 240 x 320 |  | Eingebaute Anzeige | Farb |  | Diagonale Abmessung | 2.4" | Digital Player (Recorder) | Besonderheiten | Wiedergabe von JPEG-Fotos |  | Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3 |  | Supported Digital Video Standards | MPEG-4 | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) |  | Vorhandene Steckplätze | 1 x microSDHC | Radio | Typ | Radio - Digital-Radio-Tuner - FM |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 106,21* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 112,20* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 115,97* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 116,22* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 116,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|