Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gigabyte iSolo 210 GZ-AA1CB-SNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-722664000
Hersteller:  Gigabyte
Herst.-Nr.:  GZ-AA1CB-SNB
EAN:  0818313400574
Suchbegriffe:
Big Tower
Midi Tower
Gigabyte iSolo 210 GZ-AA1CB-SNB - Tower - ATX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/FireWire/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Breite
20 cm
Tiefe
48.5 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
8.5 kg
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
7
Lüfter
Rückseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert) ¦ Vorderseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose PCI-Card-Halterungen, schraubenlose Laufwerksschächte, aus Aluminium
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Audio - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire)
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
5 ( 5 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 65,34*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 66,60*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 70,20*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG