Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SanDisk Sansa Clip SDMX11R-2048K-E70


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-102058
Hersteller:  Sandisk
Herst.-Nr.:  SDMX11R-2048K-E70
EAN:  0619659041243
SanDisk Sansa Clip - Digital Player / Radio - Flash 2 GB - WMA, MP3 -Anzeige: 1" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digital Player / Radio
Unterstützte PC-Schnittstelle
Hi-Speed USB
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Radio, Voicerecorder
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM, USB-Anschluss
Softwareanforderungen
Windows Media Player 10.0 oder höher
Batterie
Batterie
Player - wiederaufladbar
Batteriegehäusetyp
Intern
Details zur Lebensdauer von Batterien
MP3-Wiedergabe - bis zu 15 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofon - eingebaut
Audiosystem
Kapazität
2 GB
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Digitale Speichermedien
Flash Memory - integriert
Eingebaute Anzeige
Eingebaute Anzeige
OLED
Diagonale Abmessung
1"
Digital Player (Recorder)
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, Audible, MP3, geschütztes WMA (DRM)
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB
Radio
Typ
Radio - Digital-Radio-Tuner - FM
Tuneranzeige
OLED-Display
Anzahl voreingestellter Sender
40 voreingestellte Sender
... > DCI > Audio > Tragbares Audio
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
pro Stück
€ 9,00*
€ 40,72*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 41,31*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG