Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-27593 Herst.-Nr.: 02700G4 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Nokia BH-701 - Kopfhörer ( über das Ohr ) - drahtlos - Bluetooth 2.0 EDR - mit Nokia-Ladegerät AC-3E Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.5 cm |  | Tiefe | 1.4 cm |  | Höhe | 1.1 cm |  | Gewicht | 13 g |  | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth 2.0 EDR |  | Empfohlene Verwendung | Handy |  | Kombiniert mit | Nokia-Ladegerät AC-3E | Verschiedenes | Zubehör | Tragetasche | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Kapazität | 75 mAh |  | Batterie | 1 x Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Mitgelieferte Anzahl | 1 |  | Standby-Zeit | 160 Stunden |  | Betriebszeit (bis zu) | 6 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth 2.0 EDR |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörertyp | Mit einem Ohr - monaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Über das Ohr |  | Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 8,25* | € 49,23* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 63,05* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 65,65* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 71,75* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 78,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,25* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 63,05* | € 75,03 | Ähnlich |  | | | € 75,50* | € 89,85 | Ähnlich |  | | | € 15,20* | € 18,09 | Ähnlich |  | | | € 23,21* | € 27,62 | Ähnlich |  | | | € 23,21* | € 27,62 | Ähnlich |  | | | € 903,23* | € 1.074,84 | Ähnlich |  | | | € 889,88* | € 1.058,96 | Ähnlich |  | | | € 23,46* | € 27,92 | Ähnlich |  | | | € 48,67* | € 57,92 | Ähnlich |  | | | € 53,53* | € 63,70 | Ähnlich |  | | | € 55,20* | € 65,69 |
|  |  |
|
 |
|
|