Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28664 Herst.-Nr.: 002B687 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Nokia 3500 classic - Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player / FM-Radio - GSM - Azure Blue Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.5 cm |  | Tiefe | 1.3 cm |  | Höhe | 10.7 cm |  | Gewicht | 81 g |  | Produkttyp | Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player / FM-Radio |  | Karosseriefarbe | Azure Blue | Speicher | Interner gemeinsamer Speicher | Eingebaut | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 180 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 288 Std. | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3 | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB ¦ 1 x Kopfhörerstecker - Sub-Mini-Phone 2,5 mm |  | Vorhandene Steckplätze | 1 x microSD | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige |  | Farbunterstützung | Farb |  | Farbtiefe | 18 Bit (262000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner |  | Mehrsprachiges Menü | Ja | Organizer | Wecker | Ja |  | Kalender / Ereigniserinnerung | Ja |  | Rechner | Grundlegend |  | Reminder | Ja | Mobil | Technologie | GSM - Tri-Band |  | Antenne | Integriert |  | Vibrationsalarm | Ja |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Anrufumleitung | Ja |  | Anruf sperren | Ja |  | Verbindung halten | Ja |  | Anruf-Timer | Ja |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Computer Link | Ja |  | Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |  | Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth |  | Telefondesign | Candy Bar |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | Nachrichten- und Datenservices | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |  | Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser |  | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 10 | Digitalkamera | Formfaktor | Integriert |  | Digitaler Zoom | 8 |  | Sensorauflösung | 2 Megapixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 8,25* | € 82,93* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 83,29* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 87,90* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 92,84* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 116,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,25* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|