Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung SP-A400B SPA400BX/EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110064130
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SPA400BX/EDC
EAN:  k.A.
Samsung SP-A400B - DLP Projektor - 2000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 768) - Breitbildfernseher
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.3 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
4.5 kg
Gerätetyp
DLP Projektor
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ¦ 1 x Component-Video-Eingang ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x S-Video-Eingang - DIN 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Digital Television Video Formats
480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Projektor
Leinwand/Sichtbare Bildfläche
1.02 m - 6.35 m
Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 80 kHz
Leinwand/Besonderheiten
Integrierter De-Interlacer (progressives Scannen), 3:2-Pulldown-Verfahren
Leinwand/OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Chinesisch, Koreanisch
Leinwand/Helligkeit
2000 ANSI-Lumen
Leinwand/Kontrastverhältnis
2500:1
Leinwand/Lampentyp
UHP 200 Watt
Leinwand/Steuerelemente / Anpassungen
Trapezverzerrung, Farbtemperatur
Leinwand/Auflösung
1280 x 768
Leinwand/Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 2.2:1
Leinwand/Lampenlebensdauer
3000 Stunde(n)
Leinwand/Natives Seitenverhältnis
Breitbildfernseher
Videoausgang
Analoges Videoformat
NTSC, SECAM, PAL
Projektor-Linsensystem
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
... > DCI > Ausgabegeräte > Projektoren
Angebote (4)
Versand
Netto
^
BUGcomputer
Frei Haus
€ 716,23*
1 Tag
Frei Haus
€ 716,70*
4 Tage
€ 6,45*
€ 717,08*
1 Tag
Frei Haus
€ 871,63*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,23*
€ 852,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
DLP2001P/EDC
€ 220,33*
€ 262,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG