Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer AL1917L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1373040
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.C17LE.020
EAN:  4718235756178
Acer AL1917L - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 250 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.6 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
42.7 cm
Gewicht
5.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x VGA - Digital DVI, 24-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, TUV GS, ISO 13406-2
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Display
Diagonalabmessung
19"
Max. Auflösung
1280 x 1024
Besonderheiten
NTSC-Farbpalette (104 %)
Reaktionszeit
5 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.294 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bild
Helligkeit
250 cd/m2
Kontrastverhältnis
700:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
150
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
16 Tage
Frei Haus
€ 158,99*
3 Tage
€ 6,45*
€ 162,79*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,28*
€ 28,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG