Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-29160 Herst.-Nr.: HTC0926117 EAN: 4710937317220 |
| |
|
|  |  |
 | HTC Touch Dual - Windows Mobile 6.0 Professional - MSM7200 400 MHz - RAM: 128 MB - ROM: 256 MB 2.6" TFT - Kamera - Bluetooth 2.0 - GSM 900/1800/1900 / UMTS 2100 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.5 cm |  | Tiefe | 1.6 cm |  | Höhe | 10.7 cm |  | Gewicht | 120 g |  | Produkttyp | Smartphone | Speicher | RAM | 128 MB - SDRAM |  | ROM | 256 MB |  | Unterstützte Flash-Speicherkarten | MicroSD | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 microSD |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB/Audio - HTC ExtUSB, 11-polig | Prozessor | Prozessor | QUALCOMM MSM7200 400 MHz | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verschiebbar | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Audio | Audioausgang | Lautsprecher |  | Audioeingang | Mikrofon |  | Unterstützte digitale Audio-Formate | MP3, WMA, WAV, AAC, MIDI, AMR, AAC + | Display | Display-Typ | 2.6" TFT-Aktivmatrix | Telekommunikation | Modem | Wireless Cellular Modem - integriert |  | Cellular Enhancement Protocol | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA |  | Wireless Connectivity | Bluetooth 2.0 | Batterie | Technologie / Formfaktor | Lithium-Polymer |  | Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) | 1 |  | Kapazität | 1120 mAh |  | Redezeit | Bis zu 300 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 250 Std. | Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | Eingabegerät | Typ | Touchscreen, Keypad, 5-Wege-Navigationstasten |  | Tastenanzahl | 20 | Telefonfunktionen | Band | GSM 900/1800/1900 / UMTS 2100 | Digitalkamera | Typ des optischen Sensors | CMOS |  | Sensorauflösung | 2 Megapixel |  | Digitalkamera - Zweite | CIF CMOS-Kamera |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 302,63* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 342,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 344,83* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 345,67* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 367,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 739,48* | € 879,98 | Ähnlich |  | | | € 349,26* | € 415,62 | Ähnlich |  | | | € 344,19* | € 409,59 | Ähnlich |  | | | € 423,85* | € 504,38 | Ähnlich |  | | | € 387,54* | € 461,17 | Ähnlich |  | | | € 429,62* | € 511,25 | Ähnlich |  | | | € 501,02* | € 596,21 | Ähnlich |  | | | € 439,14* | € 522,58 | Ähnlich |  | | | € 530,83* | € 631,69 | Ähnlich |  | | | € 531,34* | € 632,29 | Ähnlich |  | | | € 483,35* | € 575,19 |
|  |  |
|
 |
|
|