Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20097847 Herst.-Nr.: DX-20A4PU-02C EAN: 4718390010375 |
| |
|
|  |  |
 | LiteOn DX-20A4PU - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - Hi-Speed USB - extern - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.8 cm |  | Tiefe | 19.8 cm |  | Höhe | 5.8 cm |  | Gewicht | 1.1 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk |  | Art | Extern |  | Schnittstelle | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB | Verschiedenes | Verpackung | Retail |  | MTBF | 70,000 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Nero 7 Essentials |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1.3 GHz - RAM 128 MB - HD 650 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% | Optische Speicherung | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |  | Zugriffszeit | 160 ms (DVD), 140 ms (CD) |  | Produktzertifizierungen | Video CD |  | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |  | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 20x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |  | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |  | Puffergröße | 2 MB |  | Medienzuführungstyp | Tablett |  | Funktionen | SMART-X, EZ-DUB |  | Unterstützte CD-Formate | CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD) |  | Unterstützte Aufnahmemodi | Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben |  | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL |  | Buffer-Underrun-Schutz | SMART Burn |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 45,07* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 47,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 48,39* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 50,31* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 52,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 17 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 62,76* | € 74,68 | Ähnlich |  | | | € 73,62* | € 87,61 | Ähnlich |  | | | € 123,24* | € 146,66 | Ähnlich |  | | | € 43,91* | € 52,25 | Ähnlich | | | | € 153,08* | € 182,17 | Ähnlich | | | | € 608,85* | € 724,53 | Ähnlich |  | | | € 174,42* | € 207,56 | Ähnlich |  | | | € 55,85* | € 66,46 | Ähnlich |  | | | € 90,64* | € 107,86 | Ähnlich |  | | | € 92,52* | € 110,10 | Ähnlich |  | | | € 59,00* | € 70,21 |
|  |  |
|
 |
|
|