Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20093469 Herst.-Nr.: DH-20A4P-06C EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LiteOn DH-20A4P - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - IDE - intern - 5.25" - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.5 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 4.1 cm |  | Gewicht | 0.9 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk |  | Art | Intern |  | Schnittstelle | IDE | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | Verschiedenes | Verpackung | Bulk |  | MTBF | 70,000 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1.3 GHz - RAM 128 MB - HD 650 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% | Optische Speicherung | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H |  | Zugriffszeit | 130 ms (CD), 130 ms (DVD) |  | Produktzertifizierungen | Video CD |  | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |  | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 20x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |  | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |  | Puffergröße | 2 MB |  | Medienzuführungstyp | Tablett |  | Funktionen | SMART-X, Auto Balance System (ABS), Smart-Write |  | Unterstützte CD-Formate | CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD) |  | Unterstützte Aufnahmemodi | Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben |  | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL |  | Buffer-Underrun-Schutz | SMART Burn |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 26,27* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,99* |
€ 26,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 29,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 31,13* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 32,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 32,01* | € 38,09 | Zubehör | | | | € 9,22* | € 10,97 | Zubehör | | | | € 10,24* | € 12,19 | Zubehör | | | | € 6,88* | € 8,19 | Zubehör | | | | € 9,05* | € 10,77 | Zubehör | | | | € 7,73* | € 9,20 | Zubehör | | | | € 9,22* | € 10,97 | Zubehör |  | | | € 8,06* | € 9,59 | Zubehör | | | | € 5,09* | € 6,06 | Zubehör | | | | € 7,81* | € 9,29 | Zubehör | | | | € 7,62* | € 9,07 | Zubehör | | | | € 17,37* | € 20,67 | Zubehör | | | | € 3,76* | € 4,47 | Zubehör | | | | € 4,74* | € 5,64 | Zubehör | | | | € 4,91* | € 5,84 | Zubehör | | | | € 6,45* | € 7,68 | Zubehör | | | | € 4,61* | € 5,49 | Zubehör |  | | | € 3,35* | € 3,99 | Zubehör | | | | € 3,51* | € 4,18 | Zubehör | | | | € 4,31* | € 5,13 | Zubehör | | | | € 4,95* | € 5,89 | Zubehör | | | | € 6,03* | € 7,18 | Zubehör | | | | € 0,53* | € 0,63 | Zubehör | | | | € 1,08* | € 1,29 | Zubehör |  | | | € 0,68* | € 0,81 | Zubehör | | | | € 1,43* | € 1,70 | Zubehör | | | | € 0,92* | € 1,09 | Zubehör | | | | € 0,67* | € 0,80 | Zubehör | | | | € 0,91* | € 1,08 | Zubehör | | | | € 1,17* | € 1,39 | Zubehör | | | | € 0,92* | € 1,09 |
|  |  |
|
 |
|
|