Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony F V620


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-719217000
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  FV620.CE7
EAN:  4901780593361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofon
Sony
Sony F V620 - Mikrophon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
330 g
Produkttyp
Mikrophon
Länge
17.9 cm
Funktionen
Ein-/Ausschalter, vergoldeter Stecker
Durchmesser
5.2 cm
Empfohlene Verwendung
Vocal
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mikrofonkabel - 5 m
Mikrophontyp
Typ
Außen
Empfindlichkeit
-52 dB
Impedanz
600 Ohm
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Mikrophontechnologie
Dynamisch
Frequenz Bandbreite Antwort
70 - 16000 Hz
Verbindungstechnologie
Verkabelt
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 70 - 16000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Mikrophon
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 44,40*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 45,24*
20 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 48,42*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 48,46*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
908210005812
€ 15,66*
€ 18,64
Ähnlich
AMD
100-505147
€ 540,65*
€ 643,37
Ähnlich
k.A.
SPD5230CC/00
€ 88,92*
€ 105,81
Ähnlich
Philips
200VW8FB/00
€ 145,39*
€ 173,01
Ähnlich
Philips
SPC1300NC/00
€ 57,68*
€ 68,64
Ähnlich
Samsung
ML-00NA/SEE
€ 190,10*
€ 226,22
Ähnlich
Samsung
SF-755P/XEG
€ 381,37*
€ 453,83
Ähnlich
Samsung
ML-1650D8/ELS
€ 116,93*
€ 139,15
Ähnlich
Samsung
SF-5800D5/ELS
€ 98,78*
€ 117,55
Ähnlich
k.A.
CLP-500D7K
€ 82,82*
€ 98,56
Ähnlich
Samsung
CCR040SBEC/STD
€ 10,54*
€ 12,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG