Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJITSU Mobile MHY2120BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-102278
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  MHY2120BH
EAN:  k.A.
FUJITSU Mobile MHY2120BH - Festplatte - 120 GB - intern - 2.5" - SATA-150 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
101 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
325 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Puffergröße
8 MB
Kapazität
120 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.56 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatten
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
pro Stück
€ 9,00*
€ 36,17*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 36,59*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 37,47*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RaidSonic
IB-220STU-WH
€ 17,08*
€ 20,33
Ähnlich
RaidSonic
20224
€ 14,15*
€ 16,84
Ähnlich
RaidSonic
IB-250STU-B
€ 21,51*
€ 25,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG