Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Norton Internet Security 2008 12836580


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  592-138327
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  12836580
EAN:  5397039437965
Norton Internet Security 2008 - (V. 15 ) - mit Norton Save & Restore 2.0 - Upgrade-Paket - 1 Benutzer - CD - Win - International
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Sicherheitsanwendungen
Unterkategorie
Sicherheit - Sicherheitskomponenten
Version
15
Sprache(n)
International
Gebündelt mit
Norton Save & Restore 2.0
Software
Lizenztyp
Upgrade-Paket
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Standard
Auslieferungsmedien
CD-ROM
Verpackung
Retail
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Media Center Edition SP2, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate
Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Softwareanforderungen
Internet Explorer 5.5 oder höher, Microsoft .NET Framework 2.0
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Symantec Firewall
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Symantec_Deutschland
2 Tage
€ 2,69*
€ 69,43*
11 Tage
Frei Haus
€ 70,48*
Preise von Symantec_Deutschland
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Symantec_Deutschland
Versand von Symantec_Deutschland
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Symantec_Deutschland
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Symantec
12836579
€ 84,71*
€ 100,80
Sonstiges
Symantec
12776243
€ 71,46*
€ 85,04
Sonstiges
Symantec
12776240
€ 71,46*
€ 85,04
Sonstiges
Symantec
10069614-IN
€ 107,17*
€ 127,53
Sonstiges
Symantec
10077620-GE
€ 56,10*
€ 66,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG