Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1372063 Herst.-Nr.: 10544 EAN: 4172736105444 |
| |
|
|  |  |
 | TerraTec Cinergy S2 PCI HD - DVB-S2-Empfänger - PCI Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVB-S2-Empfänger |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x PCI |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 x Common Interface Slot |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x Fernsteuerung - Eingang | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör | Fernbedienung, IR-Receiver |  | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, TerraTec Home Cinema |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, DirectX-kompatible Grafikkarte, DirectX-kompatible Soundkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 300 MB | Video | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Leistungsmerkmale | Fernbedienung, Timeshift-Funktion, Teletext, Electronic Program Guide |  | Digital-Video-Format | MPEG-2, MPEG-4, DVB, H.264 | Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 68,54* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 70,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 70,20* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 72,68* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 75,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 26,21* | € 31,19 | Ähnlich |  | | | € 144,48* | € 171,93 | Ähnlich | | | | € 16,11* | € 19,17 | Ähnlich | | | | € 34,66* | € 41,25 | Ähnlich | | | | € 32,21* | € 38,33 | Ähnlich |  | | | € 110,24* | € 131,19 | Ähnlich |  | | | € 50,88* | € 60,55 | Ähnlich |  | | | € 27,13* | € 32,28 | Ähnlich |  | | | € 18,30* | € 21,78 | Ähnlich |  | | | € 152,54* | € 181,52 | Ähnlich |  | | | € 160,49* | € 190,98 |
|  |  |
|
 |
|
|