Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-129860 Herst.-Nr.: L227WT-PF EAN: 8801031067879 |
| |
|
|  |  |
 | LG L227WT-PF - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 10000:1 (dynamisch) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - Glossy Black Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 50.7 cm |  | Tiefe | 23 cm |  | Höhe | 42.3 cm |  | Gewicht | 5.6 kg |  | Farbe | Glossy Black |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |  | TFT-Technologie | TN | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | TCO '03, EPA Energy Star |  | Windows Vista | Certified for Windows Vista | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 40 Watt | Display | Diagonalabmessung | 22" - Breitbildformat |  | Max. Auflösung | 1680 x 1050 |  | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |  | Besonderheiten | SRGB-Farbmanagement, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Digital Fine Bright |  | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt, Hartbeschichtung |  | Reaktionszeit | 2 ms |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.282 mm |  | Signaleingang | DVI-D, VGA | Bild | Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |  | Helligkeit | 300 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 10000:1 (dynamisch) |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 170 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 190,62* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 199,66* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 202,56* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 202,62* |  |  |  | | 34 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 203,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 69,81* | € 83,07 | Ähnlich |  | | | € 140,18* | € 166,81 | Ähnlich | | | | € 12,00* | € 14,28 | Ähnlich |  | | | € 89,64* | € 106,67 | Ähnlich |  | | Creative Labs 51MZ0320AA001 | € 74,02* | € 88,08 | Ähnlich |  | | | € 236,18* | € 281,05 | Ähnlich |  | | | € 70,54* | € 83,94 | Ähnlich |  | | | € 45,29* | € 53,90 | Ähnlich |  | | | € 58,19* | € 69,25 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70AB216000029 | € 17,20* | € 20,47 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70PF229109DD5 | € 40,10* | € 47,72 |
|  |  |
|
 |
|
|