Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-12120484 Herst.-Nr.: EX-43093 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Exsys EX 43093 - Serieller Adapter - PCI-X - RS-232, V.24 - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 6.3 cm |  | Gewicht | 200 g |  | Gerätetyp | Serieller Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI-X |  | PCI-Spezifikationsrevision | PCI-X 1.0 |  | Bus-Spannung | Universal (3,3 V & 5,0 V) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI-X |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | RS-232, V.24 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, WHQL, FCC | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 19,76* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 21,07* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 21,30* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 21,74* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 23,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 3.201,18* | € 3.809,40 | Ähnlich |  | | | € 4.008,68* | € 4.770,33 | Ähnlich |  | | | € 3.163,33* | € 3.764,36 | Ähnlich |  | | | € 27,29* | € 32,48 | Ähnlich | | | | € 18,86* | € 22,44 | Ähnlich | | | | € 21,30* | € 25,35 | Ähnlich | | | | € 124,92* | € 148,65 | Ähnlich | | | | € 77,61* | € 92,36 | Ähnlich | | | | € 31,96* | € 38,03 | Ähnlich | | | | € 20,05* | € 23,86 | Ähnlich | | | | € 40,40* | € 48,08 | Ähnlich | | | | € 50,33* | € 59,89 | Ähnlich | | | | € 102,74* | € 122,26 | Ähnlich | | | | € 46,88* | € 55,79 | Ähnlich | | | | € 107,00* | € 127,33 | Ähnlich | | | | € 48,08* | € 57,22 | Ähnlich | | | | € 154,19* | € 183,49 | Ähnlich | | | | € 49,94* | € 59,43 | Ähnlich | | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich | | | | € 39,74* | € 47,29 | Ähnlich | | | | € 25,02* | € 29,77 | Ähnlich | | | | € 40,69* | € 48,42 | Ähnlich | | | | € 57,03* | € 67,87 | Ähnlich | | | | € 11,48* | € 13,66 | Ähnlich |  | | | € 78,66* | € 93,61 | Ähnlich |  | | | € 5.717,33* | € 6.803,62 | Ähnlich |  | | | € 245,36* | € 291,98 | Ähnlich |  | | | € 534,59* | € 636,16 | Ähnlich |  | | | € 38,52* | € 45,84 | Ähnlich |  | | | € 2.627,70* | € 3.126,96 | Ähnlich |  | | | € 1.929,04* | € 2.295,56 |
|  |  |
|
 |
|
|