Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser FLX 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1389719
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  502476
EAN:  4044156029573
Sennheiser FLX 70 - Kopfhörer ( In-Ear Ohrhörer ) - drahtlos - Bluetooth 2.0 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth 2.0 EDR
Empfohlene Verwendung
Handy
Verschiedenes
Zubehör
Ohrhörer, 3 Ohrstöpsel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku - wiederaufladbar
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Eingebaut
Mikrophontechnologie
Elektret-Kondensator
Frequenz Bandbreite Antwort
200 - 4000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - Bluetooth 2.0 EDR
Frequenzbandbreite
200 - 4000 Hz
Empfindlichkeit
94 dB
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - monaural
Kopfhörer-Formfaktor
In-Ear Ohrhörer
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Magnetmaterial
Neodym
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Sennheiser
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 57,04*
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 69,03*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 70,56*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 71,92*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 80,67*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG