Allgemein | Breite | 17.5 cm |
 | Tiefe | 21.4 cm |
 | Höhe | 11.5 cm |
 | Gewicht | 2.4 kg |
 | Gerätetyp | NAS-Server |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 2 (Max) |
 | Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |
 | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Serial ATA-300 ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 2 ) x Hot-Swap - 3.5" |
Netzwerk | Typ | Netzwerkkarte - integriert |
 | Leistungsmerkmale | Dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, NAT Support, dynamischer DNS-Server, E-Mail-Meldung, Druckserver |
 | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, SMTP, FTP |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, HTTPS |
 | Kompatibilität mit Netzwerk-Services | DHCP, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP) |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | K-Lock-Sicherheitsslot |
 | Produktzertifizierungen | UPnP |
 | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 22.8 Watt |
 | Gestellte Leistung | 60 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 |
 | Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem | Linux |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Massenspeicher-Controller | Typ | RAID - integriert |
 | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Datenübertragungsrate | 300 MBps |
 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |
 | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |
Festplatte | Typ | Hot-Swap - 3.5" |
 | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |
Prozessor | Speicher/Installierte Prozessoren | 500 MHz |
 | Speicher/Installiertes RAM | DRAM 128 MB |
 | Speicher/Installierter Flash-Speicher | 8 MB Flash |