Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-19005760 Herst.-Nr.: WCS-2020 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LevelOne CamCon WCS-2020 - Netzwerkkamera - Farb - 10/100, 802.11b, 802.11g - DC 12 V Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerkkamera | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, C-Tick, UPnP | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003 | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C ... 45 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 10 - 90% | Kamera | Typ | Farb - fest |  | Leistungsmerkmale | Bewegungssensor |  | Digital-Video-Format | MJPEG |  | Videoaufnahme | 640 x 480 @ 20 Bilder pro Sek. |  | Standbild | JPEG | Objektivbau | Scharfstellung | Manuell |  | Objektiv-Irisblende | F/1.8 | Schnittstellen | Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g - DDNS | Bildsensor | Typ | CMOS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 83,10* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 95,80* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 140,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 65,64* | € 78,11 | Ähnlich | | | | € 61,64* | € 73,35 | Ähnlich | | | | € 114,00* | € 135,66 | Ähnlich | | | | € 351,00* | € 417,69 | Ähnlich | | | | € 140,78* | € 167,53 | Ähnlich | | | | € 135,00* | € 160,65 | Ähnlich | | | | € 346,00* | € 411,74 | Ähnlich | | | | € 393,00* | € 467,67 | Ähnlich | | | | € 99,70* | € 118,64 |
|  |  |
|
 |
|
|