Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Workstation Xw9400 PW406EA#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mcbgywq
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW406EA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
HP Workstation xw9400 - CMT - 2 x Second-Generation Opteron 2220 / 2.8 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
21 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
45.4 cm
Gewicht
19 kg
Farbe
Carbonite, Alloy Metallic
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Anwendungsempfehlung
Großunternehmen
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Speicher
Festplatte
1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
8 ( 4 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 ( 0 ) x Prozessor - Socket F ¦ 2 ( 0 ) x PCI Express x16 ¦ 2 ( 2 ) x PCI-X - volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x16 ( 8x-Modus )
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 4 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 2 x Display / Video - Stereo Video Sync-Out
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
5 ( 4 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
AMD Second-Generation Opteron 2220 / 2.8 GHz
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Ausbaufähigkeit
Ausbaufähig
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert
Installierte Anzahl
2 GB / 64 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-5300
Konfigurationsmerkmale
4 x 512 MB
Speichergeschwindigkeit
667 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Netzwerk
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Booten ohne Tastatur oder Maus, Key Lock (Gehäuse), E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Asset ID, Thermal Monitoring, Power Factor Correction (PFC), Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, Remote Power Off
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star, ACPI 2.0c
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
800 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
2 MB ( 2 x 1 MB )
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
High Definition Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Abtastfrequenz
192 kHz
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x Serial Attached SCSI - integriert
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 3.265,16*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 3.273,09*
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 3.277,29*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 3.566,16*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 3.576,39*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,16*
€ 3.885,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.262,18*
€ 3.881,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EA330AA
€ 234,37*
€ 278,90
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
EW222AA
€ 205,54*
€ 244,59
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AA620B
€ 41,78*
€ 49,72
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
EA788ET
€ 76,55*
€ 91,09
Zubehör
HP
EA788AA
€ 104,46*
€ 124,31
Zubehör
HP
EA327AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
EA329AA
€ 180,12*
€ 214,34
Zubehör
HP
RH201AA
€ 252,17*
€ 300,08
Zubehör
HP
EM172AA
€ 173,22*
€ 206,13
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U6581PE
€ 222,56*
€ 264,85
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
U7951E
€ 772,31*
€ 919,05
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
EA833AA
€ 48,66*
€ 57,91
Zubehör
HP
DY670A
€ 45,62*
€ 54,29
Zubehör
HP
EV282AA
€ 109,59*
€ 130,41
Zubehör
HP
GF343AT
€ 47,11*
€ 56,06
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
EV283AA
€ 181,85*
€ 216,40
Zubehör
HP
EM174AA
€ 392,95*
€ 467,61
Zubehör
HP
GY414AA
€ 391,12*
€ 465,43
Zubehör
HP
EV281AA
€ 79,36*
€ 94,44
Zubehör
HP
GT808AA
€ 1.768,37*
€ 2.104,36
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,76*
€ 461,43
Zubehör
HP
KE289A4ABB
€ 376,89*
€ 448,50
Zubehör
HP
KD911A4ABB
€ 563,87*
€ 671,01
Zubehör
HP
GV546A4ABB
€ 2.162,90*
€ 2.573,85
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
Zubehör
HP
KD506AA
€ 648,14*
€ 771,29
Zubehör
HP
GU095AA
€ 1.888,20*
€ 2.246,96
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
RY429ET
€ 269,85*
€ 321,12
Zubehör
HP
DT527A#ABD
€ 19,89*
€ 23,67
Zubehör
HP
DT527A#ABB
€ 19,92*
€ 23,70
Zubehör
HP
DT527A#ABF
€ 20,57*
€ 24,48
Zubehör
HP
DT527A#ABS
€ 20,57*
€ 24,48
Zubehör
HP
KK912AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
GW405AA
€ 29,66*
€ 35,30
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
EH925A
€ 42,15*
€ 50,16
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,38*
€ 56,38
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
EX830AA
€ 410,50*
€ 488,50
Zubehör
HP
DY651A
€ 24,65*
€ 29,33
Zubehör
HP
PT453A
€ 378,81*
€ 450,78
Zubehör
HP
GP529ET
€ 349,04*
€ 415,36
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528ET
€ 84,20*
€ 100,20
Zubehör
HP
GP528AA
€ 104,09*
€ 123,87
Zubehör
HP
RV706AA
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
Zubehör
HP
GR521ET
€ 114,94*
€ 136,78
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
PP654A
€ 81,17*
€ 96,59
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,25*
€ 19,34
Zubehör
HP
AA640A
€ 106,93*
€ 127,25
Zubehör
HP
DY664A
€ 129,60*
€ 154,22
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
RG090AA
€ 96,93*
€ 115,35
Zubehör
HP
EM164AA
€ 47,43*
€ 56,44
Zubehör
HP
KD062AA
€ 39,60*
€ 47,12
Zubehör
HP
EA326AA
€ 84,88*
€ 101,01
Zubehör
HP
EF227ATABB
€ 345,42*
€ 411,05
Zubehör
HP
KE289ATABB
€ 300,64*
€ 357,76
Zubehör
HP
KD911ATABB
€ 447,21*
€ 532,18
Zubehör
HP
GW405AT
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 41,31*
€ 49,16
Zubehör
HP
EF390AA
€ 489,15*
€ 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG