Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chieftec Hi-Fi Series HE-02SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-W630055
Hersteller:  Chieftec
Herst.-Nr.:  HE-02SL-OP
EAN:  4710713236660
Chieftec Hi-Fi Series HE-02SL - Desktop - ATX - ohne Netzteil - Silber - USB/FireWire/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop
Breite
44.5 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
6 kg
Farbe
Silber
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Lüfter
Rückseite : 1 x 8 cm - ( 1 installiert) ¦ Rückseite : 2 x 6 cm - ( 0 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Aus Aluminium
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
1
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 143,06*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 155,22*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,06*
€ 170,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG