Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer X223Wd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110058155
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.EX3WE.016
EAN:  4718235324346
Acer X223Wd - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildformat - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 2500:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24-polig
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, cUL, ISO 13406-2, WHQL
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
2 Watt
Display
Diagonalabmessung
22" - Breitbildformat
Max. Auflösung
1680 x 1050 / 60 Hz
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
76 Hz x 82 kHz
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbausgleich, Farbtemperatur, Uhr
Reaktionszeit
5 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.282 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bild
Farbtemperatur
Einstellbar
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
2500:1 (dynamisch)
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 167,90*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intos
43204
€ 7,36*
€ 8,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG