Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MX 360 500949


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-R310334
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500949
EAN:  4044156016092
Sennheiser MX 360 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Tragbares Audiosystem
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Ohrenstöpsel
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 10,45*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 10,48*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 11,09*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 13,26*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG