Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MX 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1418216
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500946
EAN:  4044156016061
Sennheiser MX 160 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Tragbares Audiosystem
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
22 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 6,72*
1 Tag
€ 5,95*
€ 6,85*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG