Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony Ericsson W910i Walkman W910i Hearty Red


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  304-42296
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  W910i Hearty Red
EAN:  7311271007081
Sony Ericsson W910i Walkman - Mobiltelefon mit zwei Digitalkameras / Digital Player / FM-Radio - WCDMA (UMTS) / GSM - Hearty Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
86 g
Produkttyp
Mobiltelefon mit zwei Digitalkameras / Digital Player / FM-Radio
Karosseriefarbe
Hearty Red
Speicher
Interner gemeinsamer Speicher
Eingebaut
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Batterie
1 x Batterie
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Redezeit
Bis zu 540 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 350 Std.
Verbindungen
Vorhandene Steckplätze
1 x Memory Stick Micro (M2)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Farbunterstützung
Farb
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Anzeigenbeleuchtungsfarbe
Weiß
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Wecker
Ja
Kalender / Ereigniserinnerung
Ja
Rechner
Grundlegend
Reminder
Ja
Zusätzliche Timerfunktionen
Countdown-Zähler, Stoppuhr
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Antenne
Integriert
Vibrationsalarm
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anruferkennung
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Anklopfen
Ja
Konferenzfähig
Ja
Band
WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900
Melody Composer
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf sperren
Ja
Verbindung halten
Ja
Anruf-Timer
Ja
Sprachnachrichtenfähigkeit
Ja
Computer Link
Ja
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth (A2DP)
Telefondesign
Schieber
Anrufweiterleitung
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Eingebaut
Nachrichten- und Datenservices
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Internet Browser
Ja
WAP-Protokoll unterstützt
WAP 2.0
JAVA-Anwendungen
Ja
Mobile E-Mail
Ja
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4
Messaging Services
MMS, EMS
Messaging/Daten-Funktionen
XHTML-Browser, RSS-Feeds, Mobile Blog
Enthaltene Services
Videoanruf
Unterstützte Plattformen
Java MIDP 2.0, CLDC 1.1
Communicator-Merkmale
Synchronisation mit PC
Ja
Benutzerspeicher
35 MB
Digitalkamera
Formfaktor
Integriert
Digitaler Zoom
2.5
Sensorauflösung
2 Megapixel
Multimediafunktionen
Herunterladbarer Content
Audiodateien, Videodateien, Motive, Spiele, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder
... > DCI > Kommunikation > Mobiltelefone
Weitere Suchbegriffe: Sony Ericsson, Stoppuhr, Zähler
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Telefon_de
14 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 178,83*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 181,11*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 181,59*
30 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 182,93*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 318,49*
Menge:  Paket  
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,83*
€ 212,81
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 127,97*
€ 152,28
Ähnlich
k.A.
€ 91,31*
€ 108,66
Ähnlich
k.A.
€ 91,31*
€ 108,66
Ähnlich
k.A.
€ 91,31*
€ 108,66
Ähnlich
k.A.
€ 91,31*
€ 108,66
Ähnlich
k.A.
€ 163,04*
€ 194,02
Ähnlich
k.A.
€ 127,97*
€ 152,28
Ähnlich
k.A.
€ 127,97*
€ 152,28
Ähnlich
k.A.
€ 167,25*
€ 199,03
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy1013135/17
€ 143,75*
€ 171,06
Ähnlich
Sony Ericsson
1200-7989
€ 181,61*
€ 216,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG