Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-765017000 Herst.-Nr.: 2117B002 EAN: 4960999487274 |
| |
|
|  |  |
 | Canon iR 2030 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 30 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 30 Seiten/Min. - 580 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 62.2 cm |  | Tiefe | 63.8 cm |  | Höhe | 66.5 cm |  | Gewicht | 47 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital | Speicher | Standardspeicher | 256 MB | Verschiedenes | Kompatible Standards | EPA Energy Star |  | Aufwärmzeit | 26 Sek. |  | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.9 Sek. | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |  | Stromverbrauch bei Betrieb | 1500 Watt | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Halbtöne Grauskala | 256 |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Max. Kopien | 99 |  | Automatisches Duplexing | Ja |  | Voreinstellungen Vergrößerungen | 141%, 200% |  | Voreinstellungen Verkleinerungen | 50%, 70% | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | UFRII LT | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |  | Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |  | Min. Kopienformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Kopienformat | A3 (297 x 420 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 128 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 580 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 80 Blatt ¦ 2 x Papierkassette - 250 Blatt |  | Bypass-Zufuhrkapazität | 80 Blatt |  | Min. Vorlagenformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Medienkapazität | 1080 Blatt |  | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) ¦ Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista |  | Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fax, Faxgerät, Fotokopierer, Kopierer, Kopiergeraet, Laser LED, Laserfax, Laserfaxgerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.929,77* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.961,78* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.029,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 2.040,68* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.221,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 62,12* | € 73,92 | Zubehör |  | | | € 308,92* | € 367,61 | Zubehör |  | | | € 104,99* | € 124,94 | Zubehör |  | | | € 112,59* | € 133,98 | Zubehör |  | | | € 138,39* | € 164,68 | Zubehör |  | | | € 128,26* | € 152,63 | Zubehör |  | | | € 278,25* | € 331,12 | Zubehör |  | | | € 27,94* | € 33,25 | Zubehör |  | | | € 297,59* | € 354,13 | Zubehör |  | | | € 350,41* | € 416,99 | Zubehör | | | | € 456,07* | € 542,72 | Zubehör |  | | | € 42,75* | € 50,87 | Zubehör |  | | | € 166,18* | € 197,75 | Zubehör |  | | | € 30,36* | € 36,13 | Zubehör |  | | | € 349,38* | € 415,76 | Zubehör |  | | | € 148,96* | € 177,26 | Zubehör |  | | | € 128,02* | € 152,34 | Zubehör |  | | | € 35,40* | € 42,13 | Zubehör |  | | | € 244,36* | € 290,79 | Zubehör | | | | € 40,06* | € 47,67 | Zubehör |  | | | € 101,89* | € 121,25 |
|  |  |
|
 |
|
|