Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-242J777 Herst.-Nr.: 2116B002 EAN: 4960999487014 |
| |
|
|  |  |
 | Canon iR 2025 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 25 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 25 Seiten/Min. - 580 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 62.2 cm |  | Tiefe | 63.8 cm |  | Höhe | 66.5 cm |  | Gewicht | 47 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital | Speicher | Standardspeicher | 256 MB | Verschiedenes | Kompatible Standards | EPA Energy Star |  | Aufwärmzeit | 26 Sek. |  | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.9 Sek. | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |  | Stromverbrauch bei Betrieb | 1500 Watt | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Halbtöne Grauskala | 256 |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Max. Kopien | 99 |  | Automatisches Duplexing | Ja |  | Voreinstellungen Vergrößerungen | 141%, 200% |  | Voreinstellungen Verkleinerungen | 50%, 70% | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | UFRII LT | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |  | Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |  | Min. Kopienformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Kopienformat | A3 (297 x 420 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 128 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 580 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 80 Blatt ¦ 2 x Papierkassette - 250 Blatt |  | Bypass-Zufuhrkapazität | 80 Blatt |  | Min. Vorlagenformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Medienkapazität | 1080 Blatt |  | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) ¦ Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. ( A4 ) | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista |  | Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 1.663,69* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.730,60* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 1.737,01* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.786,99* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.863,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 301,56* | € 358,86 | Zubehör |  | | | € 103,47* | € 123,13 | Zubehör |  | | | € 37,06* | € 44,10 | Zubehör |  | | | € 110,58* | € 131,59 | Zubehör |  | | | € 297,65* | € 354,20 | Zubehör |  | | | € 56,27* | € 66,96 | Zubehör |  | | | € 449,04* | € 534,36 | Zubehör |  | | | € 122,69* | € 146,00 | Zubehör | | | | € 159,04* | € 189,26 | Zubehör |  | | | € 24,50* | € 29,16 | Zubehör |  | | | € 340,97* | € 405,75 | Zubehör |  | | | € 281,19* | € 334,62 | Zubehör |  | | | € 31,09* | € 37,00 | Zubehör |  | | | € 27,60* | € 32,84 | Zubehör | | | | € 239,38* | € 284,86 | Zubehör |  | | | € 345,38* | € 411,00 | Zubehör |  | | | € 147,35* | € 175,35 | Zubehör |  | | | € 125,04* | € 148,80 | Zubehör |  | | | € 94,72* | € 112,72 | Zubehör |  | | | € 42,75* | € 50,87 |
|  |  |
|
 |
|
|