Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110062662 Herst.-Nr.: 2114B002 EAN: 4960999487069 |
| |
|
|  |  |
 | Canon iR 2022 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 22 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 22 Seiten/Min. - 580 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 62.2 cm |  | Tiefe | 63.8 cm |  | Höhe | 66.5 cm |  | Gewicht | 47 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital | Speicher | Standardspeicher | 128 MB | Verschiedenes | Kompatible Standards | EPA Energy Star |  | Aufwärmzeit | 14 Sek. |  | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.9 Sek. | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |  | Stromverbrauch bei Betrieb | 1500 Watt | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Halbtöne Grauskala | 256 |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Max. Kopien | 99 |  | Voreinstellungen Vergrößerungen | 141%, 200% |  | Voreinstellungen Verkleinerungen | 50%, 70% | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | UFRII LT | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |  | Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Min. Kopienformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Kopienformat | A3 (297 x 420 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 128 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 580 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 80 Blatt ¦ 2 x Papierkassette - 250 Blatt |  | Bypass-Zufuhrkapazität | 80 Blatt |  | Min. Vorlagenformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Medienkapazität | 1080 Blatt |  | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) ¦ Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. ( A4 ) | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista |  | Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fax, Faxgerät, Fotokopierer, Kopierer, Kopiergeraet, Laser LED, Laserfax, Laserfaxgerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.082,29* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.086,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.101,47* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 1.116,41* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.121,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 303,25* | € 360,87 | Zubehör |  | | | € 37,84* | € 45,03 | Zubehör |  | | | € 112,38* | € 133,73 | Zubehör |  | | | € 128,06* | € 152,39 | Zubehör |  | | | € 57,88* | € 68,88 | Zubehör |  | | | € 64,86* | € 77,18 | Zubehör |  | | | € 452,09* | € 537,99 | Zubehör |  | | | € 127,14* | € 151,30 | Zubehör | | | | € 159,77* | € 190,13 | Zubehör |  | | | € 25,11* | € 29,88 | Zubehör |  | | | € 352,13* | € 419,03 | Zubehör |  | | | € 280,13* | € 333,35 | Zubehör |  | | | € 31,50* | € 37,49 | Zubehör |  | | | € 27,90* | € 33,20 | Zubehör | | | | € 245,60* | € 292,26 | Zubehör |  | | | € 367,90* | € 437,80 | Zubehör |  | | | € 139,26* | € 165,72 | Zubehör |  | | | € 128,46* | € 152,87 | Zubehör |  | | | € 95,86* | € 114,07 | Zubehör |  | | | € 42,75* | € 50,87 |
|  |  |
|
 |
|
|