Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-765011000 Herst.-Nr.: 2113B002 EAN: 4960999486758 |
| |
|
|  |  |
 | Canon iR 2018 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 18 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 18 Seiten/Min. - 330 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 62.2 cm |  | Tiefe | 63.8 cm |  | Höhe | 58 cm |  | Gewicht | 47 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital | Speicher | Standardspeicher | 128 MB |  | Max. unterstützter Speicher | 256 MB | Verschiedenes | Kompatible Standards | EPA Energy Star |  | Aufwärmzeit | 14 Sek. |  | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.9 Sek. | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |  | Stromverbrauch bei Betrieb | 1500 Watt | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |  | Halbtöne Grauskala | 256 |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Max. Kopien | 99 |  | Voreinstellungen Vergrößerungen | 141%, 200% |  | Voreinstellungen Verkleinerungen | 50%, 70% | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | UFRII LT | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |  | Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |  | Min. Kopienformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Kopienformat | A3 (297 x 420 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 128 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 330 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Papierkassette - 250 Blatt ¦ Bypassfach - 80 Blatt |  | Bypass-Zufuhrkapazität | 80 Blatt |  | Min. Vorlagenformat | A5 (148 x 210 mm) |  | Max. Medienkapazität | 1080 Blatt |  | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Kopieren : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) - s/w | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista |  | Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 678,65* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 685,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 700,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 713,20* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 728,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 301,56* | € 358,86 | Zubehör |  | | | € 37,06* | € 44,10 | Zubehör |  | | | € 110,58* | € 131,59 | Zubehör |  | | | € 134,57* | € 160,14 | Zubehör |  | | | € 56,27* | € 66,96 | Zubehör |  | | | € 63,56* | € 75,64 | Zubehör |  | | | € 449,04* | € 534,36 | Zubehör |  | | | € 122,69* | € 146,00 | Zubehör |  | | | € 237,67* | € 282,83 | Zubehör | | | | € 159,04* | € 189,26 | Zubehör |  | | | € 340,97* | € 405,75 | Zubehör |  | | | € 267,12* | € 317,87 | Zubehör |  | | | € 31,09* | € 37,00 | Zubehör |  | | | € 27,60* | € 32,84 | Zubehör | | | | € 239,38* | € 284,86 | Zubehör |  | | | € 345,38* | € 411,00 | Zubehör |  | | | € 147,35* | € 175,35 | Zubehör |  | | | € 125,04* | € 148,80 | Zubehör |  | | | € 94,72* | € 112,72 | Zubehör |  | | | € 42,75* | € 50,87 | Zubehör |  | | | € 30,36* | € 36,13 |
|  |  |
|
 |
|
|