Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Super-WriteMaster SH-S202N SH-S202N/RSMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-706609002
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SH-S202N/RSMN
EAN:  8808987387105
Samsung Super-WriteMaster SH-S202N - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - IDE - intern - 5.25" - Schwarz, beige - LightScribe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Schwarz, beige
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Verpackung
Retail
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Nero Software Suite
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 20x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Automatic Ball Balancing System (A.B.S), horizontal/vertikal montierbar, Speed Adjustment Technology (SAT), Tilt Actuator Compensation (TAC), Double Optimum Power Control, Firmware aktualisierbar, SuperWritemaster, Weight Balance System Techonology (WBS), Magic Speed
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Buffer Under Run Free Technology
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 30,40*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 30,61*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 32,62*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 32,75*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Plextor
PX-DVD-R16PM25S
€ 11,53*
€ 13,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG