Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 533-438089-421 Herst.-Nr.: 438089-421 EAN: 0882780897328 |
| |
|
|  |  |
 | HP ProLiant DL580 G5 Base - Rack - vierweg - 2 x Quad-Core Xeon E7310 / 1.6 GHz - RAM 4 GB - Hot-Swap 2.5" - keine Festplatte - DVD - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 4U Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Server |  | Breite | 48.3 cm |  | Tiefe | 67.3 cm |  | Höhe | 17.6 cm |  | Gewicht | 32.2 kg |  | Lokalisierung | Europa |  | Anwendungsempfehlung | Großunternehmen |  | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 2 |  | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 16 |  | Server-Skalierbarkeit | Vierweg | Speicher | Festplatte | Keine | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 4 ( 2 ) x Prozessor ¦ 16 ( 12 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 4 ( 4 ) x PCI Express x8 - Volle Länge ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x4 - Volle Länge ¦ 3 ( 3 ) x PCI Express x4 - Halbe Länge |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorne, 2 hinten, 2 intern ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 16 ( 16 ) x Hot-Swap - 2.5" SFF ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E7310 / 1.6 GHz |  | Installierte Anzahl | 2 |  | Max. unterstützte Anzahl | 4 |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | 4-Core | RAM | Technologie | DDR II SDRAM - Advanced EEC |  | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |  | Leistungsmerkmale | Memory Mirroring, Online Spare Memory |  | Installierte Anzahl | 4 GB / 128 GB (Max) |  | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |  | Konfigurationsmerkmale | 4 x 1 GB |  | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |  | Netzwerk | Netzwerkkarte - Plug-in-Karte |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |  | Ethernet-Controller | HP NC373i |  | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, Diskkonfiguration sperren, Disketten I/O Kontrolle, E/A Steuerung serieller Anschluß |  | Produktzertifizierungen | ACPI 2.0, ACPI 1.0a | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |  | Installierte Anzahl | 2 |  | Max. unterstützte Anzahl | 4 |  | Gestellte Leistung | 800 Watt |  | Redundante Stromversorgung | Optional |  | Plan für redundante Stromversorgung | N+1 (mit optionaler Stromversorgung) | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 52 dBA |  | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |  | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |  | RAID Level | RAID 0, RAID 5, RAID 10 |  | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P400i |  | Puffergrösse | 256 MB | Cache-Speicher | Typ | L2 |  | Installierte Größe | 8 MB |  | Cache pro Prozessor | 4 MB ( 2 x 2 MB ) | Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - IDE |  | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |  | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows NT Server 4.0, SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Red Hat Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert | Grafik-Controller | Typ | Integriert |  | Installierte Größe | 32 MB |  | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 | Hauptplatine | Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TopDeal24 | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 4.416,67* |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 4.416,68* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 4.420,28* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 4.463,72* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 4.604,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TopDeal24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24 |  | Versand von TopDeal24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 222,26* | € 264,49 | Zubehör | | | | € 208,95* | € 248,65 | Zubehör | | | | € 110,03* | € 130,94 | Zubehör | | | | € 217,80* | € 259,18 | Zubehör | | | | € 166,62* | € 198,28 | Zubehör | | | | € 239,63* | € 285,16 | Zubehör | | | | € 430,26* | € 512,01 | Zubehör | | | | € 2.710,04* | € 3.224,95 | Zubehör | | | | € 3.339,69* | € 3.974,23 | Zubehör | | | | € 1.128,84* | € 1.343,32 | Zubehör | | | | € 459,80* | € 547,16 | Zubehör | | | | € 89,36* | € 106,34 | Zubehör | | | | € 89,38* | € 106,36 | Zubehör | | | | € 235,64* | € 280,41 | Zubehör | | | | € 179,48* | € 213,58 | Zubehör | | | | € 252,88* | € 300,93 | Zubehör | | | | € 168,00* | € 199,92 | Zubehör |  | | | € 601,27* | € 715,51 | Zubehör |  | | | € 89,36* | € 106,34 | Zubehör | | | | € 106,49* | € 126,72 | Zubehör | | | | € 974,96* | € 1.160,20 | Zubehör | | | | € 1.271,68* | € 1.513,30 | Zubehör | | | | € 2.270,09* | € 2.701,41 | Zubehör | | | | € 1.289,51* | € 1.534,52 | Zubehör | | | | € 102,19* | € 121,61 | Zubehör |  | | | € 89,37* | € 106,35 | Zubehör | | | | € 20,57* | € 24,48 | Zubehör | | | | € 137,66* | € 163,82 | Zubehör | | | | € 106,53* | € 126,77 | Zubehör | | | | € 19,88* | € 23,66 | Zubehör |  | | | € 37,90* | € 45,10 | Zubehör | | | | € 21,27* | € 25,31 | Zubehör | | | | € 19,92* | € 23,70 | Zubehör | | | | € 21,27* | € 25,31 | Zubehör | | | | € 20,22* | € 24,06 | Zubehör | | | | € 20,05* | € 23,86 | Zubehör | | | | € 20,57* | € 24,48 | Zubehör | | | | € 20,57* | € 24,48 | Zubehör | | | | € 21,27* | € 25,31 | Zubehör | | | | € 21,27* | € 25,31 | Zubehör | | | | € 21,27* | € 25,31 | Zubehör | | | | € 333,88* | € 397,32 | Zubehör | | | | € 336,17* | € 400,04 | Zubehör | | | | € 793,16* | € 943,86 | Zubehör | | | | € 881,42* | € 1.048,89 | Zubehör | | | | € 887,73* | € 1.056,40 |
|  |  |
|
 |
|
|