Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 109 dB S/N - 7.1 Channel Surround - PCI - Creative X-Fi Xtreme Fidelity
Allgemein | Gerätetyp | Soundkarte |
 | Art | Plug-in-Karte |
 | Schnittstellen Typ | PCI |
Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Audio - SPDIF-Eingang/Line-in/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ¦ Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Peripher |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Verpackung | Bulk |
Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista |
 | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB |
 | Systemanforderungen/Software | Treiber & Utilities |
Audioausgang | Leistungsmerkmale | EAX ADVANCED HD, SoundFont Bank-Technologie, THX certified, SuperRip, Creative Multi Speaker Surround (CMSS) - 3D, 24-bit Crystalizer |
 | Kompatibilität | Dolby Digital EX, ASIO 2.0, THX, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD |
 | Soundmodus | 7.1 Channel Surround |
 | Frequenzbandbreite | 10 - 88000 Hz |
 | Max. Anzahl Lautsprecher | 8 |
 | Rauschabstand | 109 dB |
 | DAC-Datenbreite | 24-Bit |
 | Abtastfrequenz | 8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) |
 | Audiomodi | Record : 24-Bit 96 kHz ¦ Wiedergabe : 24-Bit 96 kHz 7.1 - 109 dB 10 Hz bis 46 kHz ¦ Wiedergabe : 24-Bit 192 kHz Stereo - 109 dB 10 Hz bis 88 kHz |
Prozessor | Speicher/Signalprozessor | Creative X-Fi Xtreme Fidelity |