Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20093020 Herst.-Nr.: WDH1Q5000E EAN: 0718037121406 |
| | |
|
|  |  |
 | My Book Studio Edition WDH1Q5000 - Festplatte - 500 GB - extern - FireWire / FireWire 800 / Hi-Speed USB / eSATA-300 - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.4 cm |  | Tiefe | 13.7 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Gewicht | 1.17 kg |  | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star, RoHS |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) ¦ 1 x IEEE 1394-Adapter - FireWire 400 (9 zu 6 Pin) | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | WD Anywhere Backup |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Festplatte | Schnittstellen Typ | IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB / eSATA-300 |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 500 GB | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 800 Mbit/s (FireWire800) / 400Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Sp.USB) / 3 Gbit/s (eSATA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 95,08* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 95,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 99,93* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 100,58* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 100,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 13,96* | € 16,61 | Ähnlich | | | | € 3.440,91* | € 4.094,68 | Ähnlich | | | | € 162,09* | € 192,89 | Ähnlich | | | | € 69,09* | € 82,22 | Ähnlich |  | | | € 34,40* | € 40,94 | Ähnlich | | | | € 124,54* | € 148,20 | Ähnlich | | | | € 48,59* | € 57,82 | Ähnlich | | | | € 14,54* | € 17,30 | Ähnlich | | | | € 157,77* | € 187,75 | Ähnlich | | | | € 833,47* | € 991,83 | Ähnlich |  | | Western Digital WDH1Q10000E | € 142,85* | € 169,99 |
|  |  |
|
 |
|
|