Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110051890 Herst.-Nr.: WDH1CS10000E EAN: 0718037122823 |
| | |
|
|  |  |
 | My Book Home Edition WDH1CS10000 - Festplatte - 1 TB - extern - FireWire / Hi-Speed USB / eSATA-300 - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.4 cm |  | Tiefe | 13.7 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Gewicht | 1.17 kg |  | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star, RoHS |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Google Software Pack, Memeo AutoBackup |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Festplatte | Schnittstellen Typ | IEEE 1394 (FireWire) / Hi-Speed USB / eSATA-300 |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 1 TB | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 400 Mbit/s (FireWire)/ 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)/ 3,0 Gbit/s (eSATA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 120,27* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 123,14* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 124,74* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 126,44* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 129,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 43,56* | € 51,84 | Ähnlich |  | | | € 55,98* | € 66,62 | Ähnlich |  | | | € 4.534,28* | € 5.395,79 | Ähnlich | | | | € 159,94* | € 190,33 | Ähnlich | | | | € 3.141,18* | € 3.738,00 | Ähnlich | | | | € 401,59* | € 477,89 | Ähnlich | | | | € 64,91* | € 77,24 | Ähnlich |  | | Western Digital WD2500AAJB | € 55,57* | € 66,13 | Ähnlich | | | | € 64,92* | € 77,25 | Ähnlich | | | | € 33,38* | € 39,72 | Ähnlich |  | | | € 1.442,18* | € 1.716,19 |
|  |  |
|
 |
|
|