Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer AL2416WBsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  104-E617915
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.F16WE.B06
EAN:  4718235143213
Acer AL2416WBsd - Flachbildschirm - TFT - 24" - Breitbildformat - 1920 x 1200 / 75 Hz - 400 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.27 mm - DVI-D, VGA - Silver Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.7 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
9.1 kg
Farbe
Silver Black
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, TUV GS, ISO 13406-2
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
Eingebaut
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Display
Diagonalabmessung
24" - Breitbildformat
Max. Auflösung
1920 x 1200 / 75 Hz
Besonderheiten
HDCP
Reaktionszeit
5 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.27 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bild
Helligkeit
400 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Inmac
Frei Haus
€ 230,87*
1 Tag
€ 4,00*
€ 242,51*
1 Tag
Frei Haus
€ 243,54*
4 Tage
€ 6,45*
€ 249,10*
6 Tage
€ 2,69*
€ 249,55*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,24*
€ 28,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG