Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110064063 Herst.-Nr.: WDG1NC10000E EAN: 0718037119465 |
| |
|
|  |  |
 | My Book World Edition - NAS - 1 TB - HD 1 TB x 1 - Gigabit Ethernet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.7 cm |  | Tiefe | 14.3 cm |  | Höhe | 17.2 cm |  | Gewicht | 1.2 kg |  | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |  | Gerätetyp | NAS-Server |  | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |  | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Typ | Netzwerkkarte |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, EMC Retrospect Express |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Internetverbindung |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium III - 500 MHz - RAM 512 MB - HD 500 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Festplatte | Typ | Standard |  | Kapazität | 1 x 1 TB |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 138,98* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 139,61* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 141,66* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 145,68* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 147,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 31,99* | € 38,07 | Ähnlich | | | | € 3.267,52* | € 3.888,35 | Ähnlich |  | | | € 321,43* | € 382,50 | Ähnlich | | | | € 3.369,22* | € 4.009,37 | Ähnlich | | | | € 1.002,60* | € 1.193,09 | Ähnlich | | | | € 433,06* | € 515,34 | Ähnlich | | | | € 304,26* | € 362,07 | Ähnlich |  | | | € 454,89* | € 541,32 | Ähnlich |  | | Western Digital WD1600AAJB | € 46,65* | € 55,51 | Ähnlich |  | | | € 24,05* | € 28,62 | Ähnlich | | | | € 22,47* | € 26,74 |
|  |  |
|
 |
|
|