Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-881041-BP Herst.-Nr.: 0136 EAN: 4042485363542 |
| | |
|
|  |  |
 | Plustek OpticFilm 7300 - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät |  | Breite | 12 cm |  | Tiefe | 27.2 cm |  | Höhe | 11.9 cm |  | Gewicht | 1.5 kg |  | Max. unterstützte Mediengröße | Film 135 (35 mm) | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 36.8 mm x 25.4 mm |  | Unterstützter Medientyp | Diapositive, Folie / Film | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, TUV, BSMI, cUL, FCC |  | Zubehör | Tragetasche, Filmhalter |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.5 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | NewSoft Presto! ImageFolio 4.5, NewSoft Presto! PageManager 7.10, Plustek Quick Scan |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Grafikkarte, USB-Anschluss |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium III - RAM 512 MB - HD 500 MB | Scanner | Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |  | Optische Auflösung | 7200 dpi x 7200 dpi |  | Scanmodus | Single Pass |  | Scan-Elementtyp | CCD |  | Typ der Lampe/Lichtquelle | Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe |  | Bereich der Scan-Dichte | 3.5D |  | Eingabetyp | Farb |  | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 6.25 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm ¦ 8.72 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm ¦ 87 Sek./Scan - Endgültig (Vorderseite)/ Farb (Rückseite) - 35mm - 3600 dpi ¦ 226 Sek./Scan - Endgültig (Vorderseite)/ Farb (Rückseite) - 35mm - 7200 dpi |  | Scanner-Merkmale | Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 158,54* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 158,55* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 158,95* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 161,94* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 162,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 62,76* | € 74,68 | Ähnlich |  | | | € 123,24* | € 146,66 | Ähnlich |  | | | € 43,91* | € 52,25 | Ähnlich |  | | | € 50,81* | € 60,46 | Ähnlich |  | | | € 56,45* | € 67,18 | Ähnlich | | | | € 608,66* | € 724,31 | Ähnlich | | | | € 49,28* | € 58,64 | Ähnlich |  | | | € 30,12* | € 35,84 | Ähnlich | | | | € 104,81* | € 124,72 | Ähnlich |  | | | € 92,52* | € 110,10 | Ähnlich |  | | | € 59,00* | € 70,21 |
|  |  |
|
 |
|
|