Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transcend Multi-Card Reader M3 TS-RDM3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1368514
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  TS-RDM3R
EAN:  0760557810278
Transcend Multi-Card Reader M3 - Kartenleser ( Memory Stick, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, MS Duo, xD, MS PRO Duo, miniSD, CF, RS-MMC, TransFlash, MMCmobile, microSD, MMCplus, SDHC, miniSDHC, MS Micro ) - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
85 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
37 g
Farbe
Hot Pink
Produkttyp
Kartenleser ( extern ) - Hi-Speed USB
Unterstützter Flash-Speicher
Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, miniSD, CompactFlash Card, RS-MMC, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC Memory Card, miniSDHC, Memory Stick Micro (M2)
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, BSMI, FCC
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista
Zubehör
USB-Kabel
... > DCI > Speicher > Speicheradapter
Weitere Suchbegriffe: Magnetkartenlesegerät, Transcend
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 9,57*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 10,92*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 11,68*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 11,68*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG