Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ViewSonic VA2016w


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1367403
Hersteller:  Viewsonic
Herst.-Nr.:  VA2016W
EAN:  k.A.
ViewSonic VA2016w - Flachbildschirm - TFT - 20" - Breitbildformat - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 2000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.258 mm - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
40.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
42 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Display
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Sichtbare Bildfläche
20.0"
Max. Auflösung
1680 x 1050 / 60 Hz
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 82 kHz
Besonderheiten
ViewMatch, OnView, ClearMotiv
Videobandbreite
135 MHz
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Schärfe
Bildschirmbeschichtung
Anti-Glanz
Reaktionszeit
5 ms
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunde(n)
Punktabstand / Pixelabstand
0.258 mm
Signaleingang
VGA
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 6500K, 5400K
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Viewsonic
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 130,61*
4 Tage
€ 6,45*
€ 134,22*
13 Tage
€ 6,45*
€ 135,22*
7 Tage
€ 2,69*
€ 138,03*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
MCS-7825-H3-UC1
€ 4.607,17*
€ 5.482,53
Ähnlich
Cisco
DAT-USB-ADPT=
€ 93,37*
€ 111,11
Ähnlich
APC
WRMS1YR-SECURITY
€ 1.054,78*
€ 1.255,19
Ähnlich
Canon
2042B005
€ 160,54*
€ 191,04
Ähnlich
IBM
7977K8G
€ 1.897,54*
€ 2.258,07
Ähnlich
Fujitsu Siemens
U11081-C212
€ 857,90*
€ 1.020,90
Ähnlich
HP
UG652PE
€ 709,49*
€ 844,29
Ähnlich
HP
UH467E
€ 1.867,52*
€ 2.222,35
Ähnlich
HP
UH473E
€ 3.096,90*
€ 3.685,31
Ähnlich
HP
UH468E
€ 3.404,18*
€ 4.050,97
Ähnlich
HP
UH469E
€ 4.939,99*
€ 5.878,59
Ähnlich
k.A.
KVM-0117DE
€ 808,89*
€ 962,58
Ähnlich
k.A.
WCS-2060
€ 199,53*
€ 237,44
Ähnlich
Cisco
SW-CCM-UL-7971G=
€ 139,05*
€ 165,47
Ähnlich
Novell
874-005025-V09
€ 990,07*
€ 1.178,18
Ähnlich
Nortel
DM3919002E5
€ 1.577,56*
€ 1.877,30
Ähnlich
Creative Labs
53SB046A00001
€ 77,05*
€ 91,69
Ähnlich
Cisco
CM4.2-K9-7835H2-1
€ 4.119,65*
€ 4.902,38
Ähnlich
Cherry
G86-63400DEADAA-0
€ 123,67*
€ 147,17
Ähnlich
Cherry
G86-63400DEADAA-2
€ 124,83*
€ 148,55
Ähnlich
Nortel
NTE310AGE6
€ 566,27*
€ 673,86
Ähnlich
Zyxel
92-006-355600
€ 368,62*
€ 438,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG