Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate Momentus 7200.2 ST9200420ASG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-2752189
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST9200420ASG
EAN:  5051749043587
Artikeldatenblatt
Seagate Momentus 7200.2 ST9200420ASG - Festplatte - 200 GB - intern - 2.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
300 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
16 MB
Kapazität
200 GB
Merkmale
G-Force-Schutz, Native Command Queuing (NCQ), Perpendicular Recording
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 59 MBps (intern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 57,21*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 57,21*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 58,52*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 60,17*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 64,88*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,21*
€ 68,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG