Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28027 Herst.-Nr.: 002B269 EAN: 6417182771217 |
| | |
|
|  |  |
 | Nokia 2760 - Mobiltelefon mit Digitalkamera / FM Radio - GSM - Smoky Gray Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.5 cm |  | Tiefe | 2.1 cm |  | Höhe | 8.7 cm |  | Gewicht | 80 g |  | Produkttyp | Mobiltelefon mit Digitalkamera / FM Radio |  | Karosseriefarbe | Smoky Gray | Speicher | Interner gemeinsamer Speicher | Eingebaut | Verschiedenes | Zubehör | Freisprechanlage | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen |  | Kapazität | 700 mAh |  | Batterie | 1 x Batterie |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 420 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 350 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige |  | Farbunterstützung | Farb |  | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Mehrsprachiges Menü | Ja | Organizer | Wecker | Ja |  | Kalender / Ereigniserinnerung | Ja |  | Rechner | Grundlegend |  | Reminder | Ja | Telefonspeicher | Telefonbuchkapazität | 1000 Namen und Nummern | Mobil | Technologie | GSM - Dual-band |  | Antenne | Integriert |  | Vibrationsalarm | Ja |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Konferenzfähig | Ja |  | Anrufumleitung | Ja |  | Anruf sperren | Ja |  | Verbindung halten | Ja |  | Anruf-Timer | Ja |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |  | Telefondesign | Telefon mit Klappe |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | Nachrichten- und Datenservices | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Internet Browser | Ja |  | WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 |  | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |  | Mobile E-Mail | Ja |  | Messaging Services | MMS |  | Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser | Communicator-Merkmale | Benutzerspeicher | 11 MB | Display (2.) | Type | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Display Resolution | 96 x 68 pixels | Digitalkamera | Formfaktor | Integriert |  | Digitaler Zoom | 4 |  | Standbildauflösungen | 640 x 480 | Klingeltöne | Klingeltonformate | MIDI, MP3 |  | Anz. polyphoner Klingeltöne | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 59,25* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 60,81* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 61,50* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 61,80* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 64,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 29,29* | € 34,86 | Ähnlich |  | | | € 33,22* | € 39,53 | Ähnlich |  | | | € 39,38* | € 46,86 | Ähnlich |  | | | € 156,15* | € 185,82 | Ähnlich |  | | | € 204,07* | € 242,84 | Ähnlich |  | | | € 118,56* | € 141,09 | Ähnlich |  | | | € 117,32* | € 139,61 | Ähnlich |  | | | € 134,70* | € 160,29 | Ähnlich |  | | | € 198,33* | € 236,01 | Ähnlich |  | | | € 198,81* | € 236,58 | Ähnlich |  | | | € 414,69* | € 493,48 |
|  |  |
|
 |
|
|