Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toshiba 15V300PG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-404E957
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  15V300PG
EAN:  5017151617990
Toshiba 15V300PG - 15" LCD TV - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.3 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
32.9 cm
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
15" LCD TV
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
Nicht zertifiziert
Videoschnittstelle
Composite, S-Video, SCART
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
15"
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Helligkeit
250 cd/m2
Kontrastverhältnis
450:1
Auflösung
1024 x 768
Funktionen
Bildschirmmenü, PAL-Progressive Scan
Blickwinkel
120 Grad
Kammfilter
Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Dynamic Bass
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Fernbedienung
Typ
Universalfernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
7 Seiten
NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV
Ja
16:9 Mode
Ja
Analoge Videoeingangssignale
PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43
Unterstützte Auflösungen, Computer
1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
TV-Tuner
Kanäle
UHF:21-69, VHF: 2-12, VHF:1-12
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 37.3 cm x 7.5 cm x 32.9 cm x 3.2 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 37.3 cm x 14.5 cm x 35.8 cm x 3.4 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 176,72*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 177,02*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 184,08*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 189,53*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,72*
€ 210,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin
AV52400EA04
€ 39,82*
€ 47,39
Sonstiges
Belkin
AV52300QP04
€ 42,79*
€ 50,92
Sonstiges
Ercos
350-012
€ 86,51*
€ 102,95
Sonstiges
Humax
PRHD1000
€ 187,58*
€ 223,22
Sonstiges
Panasonic
SCPTX7EGK
€ 458,03*
€ 545,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG