Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-688664000 Herst.-Nr.: 90-YT04A12-UAY0Z EAN: 4719543021972 |
| |
|
|  |  |
 | ASUS My Cinema U3000Hybrid - DVB-T-Empfänger/ Analog-TV / Radio-Tuner - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Gerätetyp | DVB-T-Empfänger/ Analog-TV / Radio-Tuner |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang | Verschiedenes | Zubehör | Fernbedienung |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Antennenadapter ¦ 1 x Antennenkabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Hi-Speed USB-Anschluss, DirectX-kompatible Soundkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP - 1.3 GHz - RAM 32 MB - HD 1 GB ¦ Windows Vista - 1.3 GHz - RAM 128 MB - HD 15 GB | Video | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Fernbedienung, FM Tuner, Timeshift-Funktion, Teletext, One-Touch-Aufnahme von Electronic Program Guide (EPG), Aufzeichnung mit manueller Planung, Asus TSSI Technology |  | Digital-Video-Format | DVB | Audioeingang | Typ | FM Tuner |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 49,98* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 50,62* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 51,35* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 52,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 74,15* | € 88,24 | Ähnlich |  | | | € 132,51* | € 157,69 | Ähnlich |  | | | € 132,06* | € 157,15 | Ähnlich |  | | | € 131,83* | € 156,88 | Ähnlich | | | | € 335,65* | € 399,42 | Ähnlich |  | | | € 27,02* | € 32,15 | Ähnlich |  | | | € 190,77* | € 227,02 | Ähnlich |  | | | € 784,06* | € 933,03 | Ähnlich |  | | | € 46,43* | € 55,25 | Ähnlich |  | | | € 58,57* | € 69,70 | Ähnlich |  | | | € 48,23* | € 57,39 |
|  |  |
|
 |
|
|