Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Compaq Business Desktop Dc7800 GQ641AW#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1366682
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GQ641AW#ABD
EAN:  0883585333028
Artikeldatenblatt
HP Compaq Business Desktop dc7800 - CMT - 1 x Core 2 Duo E6550 / 2.33 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 80 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA 3100 - Gigabit Ethernet - Vista Business - Intel vPro Technology - Monitor : keine(r) - Microsoft Office Ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Breite
17.7 cm
Tiefe
45.2 cm
Höhe
44.7 cm
Gewicht
11.8 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Plattform-Technologie
Intel vPro Technology
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Speicher
Festplatte
1 x 80 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
3 ( 3 ) x PCI - volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 - volle Höhe ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x1 - volle Höhe ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN
Konnektivität/Schnittstellen
8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 )
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
Intel Core 2 Duo E6550 / 2.33 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei DDR-Kanäle
Installierte Anzahl
1 GB / 8 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-5300
Konfigurationsmerkmale
2 x 512 MB
Speichergeschwindigkeit
667 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Netzwerk
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Ethernet-Controller
Intel 82566DM
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Produktzertifizierungen
ACPI, EPA Energy Star 4.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
365 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business
Software/Microsoft Office Ready
Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
AC '97, High Definition Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
Dynamic Video Memory Technology 4.0
Grafikprozessor / Hersteller
Intel GMA 3100
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
PS/2
Hauptplatine
Chipsatz
Intel Q35 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
16 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 656,62*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 674,36*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 676,01*
7 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 677,90*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 713,46*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
AH053AA
€ 20,34*
€ 24,20
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
PY278AA
€ 101,61*
€ 120,92
Zubehör
HP
AH056AA
€ 31,00*
€ 36,89
Zubehör
HP
KD060AA
€ 95,63*
€ 113,80
Zubehör
HP
PV606AA
€ 44,94*
€ 53,48
Zubehör
HP
U7898E
€ 104,80*
€ 124,71
Zubehör
HP
U7896E
€ 77,18*
€ 91,84
Zubehör
HP
U7900E
€ 202,21*
€ 240,63
Zubehör
HP
EA833AA
€ 48,41*
€ 57,61
Zubehör
HP
PY277AA
€ 80,18*
€ 95,41
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
AH058AA
€ 40,89*
€ 48,66
Zubehör
HP
PA716A
€ 19,92*
€ 23,70
Zubehör
HP
PA997A
€ 29,48*
€ 35,08
Zubehör
HP
DT529A#ABD
€ 19,85*
€ 23,62
Zubehör
HP
PZ928AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
DC198A
€ 19,88*
€ 23,66
Zubehör
HP
DL139A
€ 30,79*
€ 36,64
Zubehör
HP
U5868E
€ 139,23*
€ 165,68
Zubehör
HP
DY674A
€ 29,42*
€ 35,01
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,33*
€ 56,32
Zubehör
HP
DC172B
€ 19,84*
€ 23,61
Zubehör
HP
DT527A#AC0
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT527A#ABD
€ 19,85*
€ 23,62
Zubehör
HP
DT527A#ABY
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#ABB
€ 19,88*
€ 23,66
Zubehör
HP
DT527A#ABE
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#ABF
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#ABU
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#AKC
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#ABZ
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#UUZ
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#ABH
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT527A#AB9
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT527A#ACB
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT527A#ABS
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT528A#AKB
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT528A#ABB
€ 19,88*
€ 23,66
Zubehör
HP
DT528A#ABE
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT528A#ABF
€ 20,18*
€ 24,01
Zubehör
HP
DT528A#ABU
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
HP
DT528A#UUZ
€ 20,53*
€ 24,43
Zubehör
HP
DT528A#AB9
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
DT528A#ACB
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
GW405AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
EH352AA
€ 48,50*
€ 57,72
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
GE316TABD
€ 133,89*
€ 159,33
Zubehör
HP
GE317TABD
€ 213,78*
€ 254,40
Zubehör
HP
GE318TABD
€ 173,80*
€ 206,82
Zubehör
HP
GJ120AA
€ 75,50*
€ 89,85
Zubehör
HP
GJ119AA
€ 71,01*
€ 84,50
Zubehör
HP
KG748AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
RZ362AABD
€ 141,17*
€ 167,99
Zubehör
HP
RZ364AABD
€ 223,52*
€ 265,99
Zubehör
HP
RZ366AABD
€ 178,74*
€ 212,70
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,25*
€ 19,34
Zubehör
HP
EM717AA
€ 38,19*
€ 45,45
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 41,31*
€ 49,16
Zubehör
HP
EM449AA
€ 30,13*
€ 35,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG