Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toshiba 46XF350PG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-404E975
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  46XF350PG
EAN:  5017151618140
Toshiba 46XF350PG - 46" REGZA XF Series LCD TV - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HD ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
107 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
65.9 cm
Produkttyp
46" LCD TV
Serie
REGZA XF Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
46" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m2
Anzeigeformat
1080p (FullHD)
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
Ein-/Aus-Timer, Sperre der Frontbedienelemente, Active Vision LCD, Pixel PROcessing V, REGZA LINK
Blickwinkel
178 Grad
Kammfilter
3D Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
10000:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / S-Video) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x Feste Audio-Ausgang ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono )
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 30 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
SRS WOW
Ausgangsleistung/gesamt
60 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1300 Seiten
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 107 cm x 13.5 cm x 65.9 cm ¦ Bildschirm mit Fuß - 107 cm x 30.2 cm x 71.3 cm x 27.2 kg
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.032,17*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.083,12*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.266,04*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.032,17*
€ 1.228,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vogel's
EFW 2001
€ 115,75*
€ 137,74
Zubehör
Vogel's
EFW 6305
€ 95,12*
€ 113,19
Zubehör
Schnepel
EFW 6445
€ 279,17*
€ 332,21
Zubehör
Schnepel
EFWE 6455 RC
€ 480,90*
€ 572,27
Zubehör
Vogel's
VFW 065
€ 65,34*
€ 77,75
Zubehör
Vogel's
VFW 165
€ 89,88*
€ 106,96
Zubehör
Vogel's
VFW 365
€ 173,22*
€ 206,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG