Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uniross Compact Fast Charger U0128445


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  310-303156
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  U0128445
EAN:  k.A.
Uniross Compact Fast Charger U0128445 - Batterieladegerät - 4-10 Std. - 4xAA/AAA - enthaltene Batterien: 4 x AA Typ NiMH 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2700 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V ( 50/60 Hz )
Ladezeit
4-10 Std.
Merkmale
Sicherheitstimer, Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen
Elektrischer Strom max.
350 mA
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 15,54*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG