Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-3341379 Herst.-Nr.: CD160LWH-SB EAN: 0768268025943 |
| |
|
|  |  |
 | Quantum DAT 160 - Bandlaufwerk - DAT ( 80 GB / 160 GB ) - DAT-160 - SCSI LVD - intern - 5.25" Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 17.6 cm |  | Höhe | 4.1 cm |  | Gewicht | 0.85 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Bandlaufwerk - DAT |  | Art | Intern |  | Schnittstellentyp | SCSI LVD |  | Aufnahmestandard | DAT-160 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Lieferung |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | MTBF | 125,000 Stunde(n) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Wechselplatte | Typ | DAT - 5.25" x 1/2H |  | Kapazität | 80 GB (nativ) / 160 GB (komprimiert) |  | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 50 Sek |  | Aufnahmestandard | DDS-4, DAT 72, DAT 160 |  | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 13.8 MBps ( 50 GB/Stunde ) |  | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 6.9 MBps ( 25 GB/Stunde ) |  | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | DDS-4, DAT-72, DAT-160 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 361,48* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 367,20* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 369,58* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 380,47* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 380,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|